Referencias
Mecaline:SPA982E - 889424
Rubix:799054733000
fabricante:889424
EAN:3660338419775
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa982 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPA 982


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa982 mm
Longitud interior937 mm
Longitud exterior1000 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,51 Sin IVA
/ unidad
17,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días