SPA 1150

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:880844
Mecaline:SPA1150E - 889295
Rubix:799054848000
fabricante:889295
EAN:3660338418488
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPA 1150


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1150 mm
Longitud interior1105 mm
Longitud exterior1168 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
14,32 € Sin IVA
/ unidad
17,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días