Referencias
Optibelt:22 X 1829
Rubix:798352202000
fabricante:1627440
EAN:4014486037456





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c72 |
| Longitud interior | 1829 mm |
Detalles de producto : C 72 22X1829
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 593 g |
|---|---|
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c72 |
| Longitud interior | 1829 mm |
| Longitud indicativa | 1887 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud exterior | 1917 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,08 € Sin IVA
/ unidad
35,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días