Referencias
Gates:Z22.5 10x568Li Z590 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348498000
fabricante:962060225
EAN:5414465286650


Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z22.5 |
| Longitud interior | 568 mm |
Detalles de producto : Z 22 1/2 10X568LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z22.5 |
| Longitud interior | 568 mm |
| Longitud exterior | 606 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 590 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 € Sin IVA
/ unidad
8,01 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h