28X8X1320

Correa de velocidad variable Vario Power

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:28X8 X 1320
Rubix:798278046000
fabricante:1781695
EAN:4014486173987
brand logo
Resumen técnico
Perfil1012
Longitud interior1320 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 28X8X1320


Resultados a la vista

Soluciones de accionamiento que ahorran espacio, comportamiento de control óptimo, reducción de la temperatura de funcionamiento y una amplia gama de aplicaciones son las características de esta correa.


Conductividad eléctrica: Segura, sin riesgo de ignición

La conductividad eléctrica de las correas de velocidad variable optibelt VARIO POWER permite la disipación segura de cargas electrostáticas. En el caso de accionamientos con una conductividad eléctrica insuficiente, ésta puede ser tan fuerte que exista riesgo de ignición debido a la formación de chispas.


Mejor disipación del calor: Reducción de la temperatura de la correa

En la correa optibelt de doble dentado VARIO POWER, la correa trapezoidal de doble dentado garantiza una mejor disipación del calor y reduce así considerablemente la temperatura de la correa.


Alta rigidez transversal, alta flexibilidad

El optibelt VARIO POWER está reforzado por un recubrimiento de tejido y ofrece rigidez transversal sin perder flexibilidad debido a las fibras transversales. Esta rigidez puede aumentarse aún más gracias al doble dentado.

Cualidades

  • High power transmission
  • Electrically conductive
  • High transverse strength
  • Long life
  • Low stretch polyester or aramid cord
  • Quiet running
  • Allows drive ratios up to 1:12
  • High flexibility
  • Temperature range -30°C to +90°C
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x157x157 mm
    Peso neto370 g
    Perfil1012
    Longitud interior1320 mm
    Altura8 mm
    Anchura superior28 mm
    Anchura inferior12.3 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    64,90 Sin IVA
    / unidad
    78,53 IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días