CINTA TEJIDO ABRASIVA VELLON NAILON-CORINDON 13X457 MM K100
Cinta tejido abras vellón nailon-corindón 40x760mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:732188
Rubix:799295386000
fabricante:732188
Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVA VELLON NAILON-CORINDON 13X457 MM K100
Cinta de tejido abrasivo de vellón, dimensiones 40 x 760 mm
KV707X
Características: vellón aglomerado con resina sintética con material Surface Conditioning sobre soporte de poliéster robusto con larga vida útil, superficie de pulido inalterable, buena capacidad de adaptación y sin embotamiento. Resistente al agua y a la emulsión.
Aplicación: adecuada para el uso en taladradoras de banda. Perfecto para la eliminación de puntos de corrosión y pinturas viejas, así como para el acabado de superficies.
KV707X
Características: vellón aglomerado con resina sintética con material Surface Conditioning sobre soporte de poliéster robusto con larga vida útil, superficie de pulido inalterable, buena capacidad de adaptación y sin embotamiento. Resistente al agua y a la emulsión.
Aplicación: adecuada para el uso en taladradoras de banda. Perfecto para la eliminación de puntos de corrosión y pinturas viejas, así como para el acabado de superficies.
Información técnica
Atributos
| Grano | 100 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,18 € Sin IVA
/ unidad
535,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
