Referencias
Spartex:886644
Rubix:799060308000
EAN:3660338400506

Documentos
Detalles de producto : CINTA ADHESIVA SEÑALIZACION 33M X 50MM BLANCA
La cinta de PVC de 0,18 mm se basa en una película de PVC plastificado recubierta por una cara con adhesivo de caucho agresivo.
Cualidades
Esta cinta de PVC sólo necesita una ligera presión para adherirse en casi todas las zonas limpias y secas exentas de polvo, aceite o humedad. Muy flexible y desgarrable a mano. Ofrece buena resistencia a los rayos UV, al agua y a la intemperie.
Aplicaciones
Utilizado para proteger en trabajos de pintura y yeso. También para reparar, marcar, proteger y mantener.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Anchura | 50 mm |
| Grosor | 0.18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,15 € Sin IVA
/ unidad
17,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días