CINTA ADHESIVA SEÑALIZACION 33MT X 50MM NEGRA/AMARILLA

Cinta adhesiva

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:886641
Rubix:799084357000
EAN:3660338400476
brand logo

Resumen técnico

Colornegro
Longitud33 m
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA ADHESIVA SEÑALIZACION 33MT X 50MM NEGRA/AMARILLA


La cinta de PVC de 0,18 mm se basa en una película de PVC plastificado recubierta por una cara con adhesivo de caucho agresivo.

Cualidades

Esta cinta de PVC sólo necesita una ligera presión para adherirse en casi todas las zonas limpias y secas exentas de polvo, aceite o humedad. Muy flexible y desgarrable a mano. Ofrece buena resistencia a los rayos UV, al agua y a la intemperie.

Aplicaciones

Utilizado para proteger en trabajos de pintura y yeso. También para reparar, marcar, proteger y mantener.

Información técnica


Atributos
Colornegro
Longitud33 m
Anchura50 mm
Grosor0.18 mm
13,43 € Sin IVA
/ unidad
16,25 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color