Referencias
Gedore:104 P
Rubix:798175311000
fabricante:8724230
EAN:4010883872423


Resumen técnico
| Longitud de hoja | 240 mm |
|---|---|
| Anchura de hoja | 26 mm |
| Mango | acero cromo-molibdeno-vanadio |
Detalles de producto : 8724230 104 P - CORTAFRIO 240X26X7 MM
• acero cromo-molibdeno-vanadio endurecido al aire 45CrMoV7
• forjado
• endurecido uniformemente a lo largo de toda la longitud y cuidadosamente revenido
• cabezas de golpe revenidas por inducción
• superficies de trabajo pulidas y lacadas en brillo
• 104 HS con empuñadura protectora 108 UNI
• 104 P con empuñadura de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 290 g |
|---|---|
| Longitud de hoja | 240 mm |
| Anchura de hoja | 26 mm |
| Mango | acero cromo-molibdeno-vanadio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,24 € Sin IVA
/ unidad
19,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días