FORMON 1001 16 MM

Formón 1001

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:1001-16
Rubix:799307042000
fabricante:9768060016
EAN:4016649101356
brand logo

Detalles de producto : FORMON 1001 16 MM


Formón, superficie pulida

Características: DIN 5139. Hoja forjada (61 HRC), con biseles laterales. Mango de haya blanca aplanada (forma Ulm) con cabeza percutora. Hoja reafilable.

Acero especial para herramientas con alto contenido de carbono. Superficie pulida.
Wood chisel, polished 16mm No.1001

Información técnica


Atributos
22,37 € Sin IVA
/ unidad
27,07 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días