Referencias

Bahco:425-12
Rubix:798211187000
EAN:7311518004620
brand logo

Resumen técnico

Longitud de hoja140 mm
Anchura de hoja12 mm
Mangomadera
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 425-12


Mango de madera de haya, con un anillo de acero niquelado para evitar que la madera se agriete. Hoja de acero de calidad con un cuello cónico. Los cinceles planos están biselados a lo largo de toda la longitud, hasta la mitad del espesor de la hoja, y afilados en faceta. Afilados y listos para usar. Un lado plano en el mango evita que ruede. Equipado con un capuchón protector sobre la punta.

Cualidades

•Safety guard and rounded shoulders for added protection
Precision ground blade for maximum sharpness
Varnished blade for increased rust resistance
Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance

Información técnica


Atributos
Peso neto155 g
Longitud de hoja140 mm
Anchura de hoja12 mm
Mangomadera
11,31 Sin IVA
/ unidad
13,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días