Referencias
SMC:C96SDB100-300C
Rubix:798671248000
EAN:3618035478342

Detalles de producto : C96SDB100-300C 01354391
ISO 15552 Cilindro de tirante.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Tipo | con detección magnética integrada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,60 € Sin IVA
/ unidad
386,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días