Referencias
Detalles de producto : PRA/802080/M/400
La serie de cilindros neumáticos Norgren ISOLine™ 15552 incluye potentes cilindros de doble efecto, diseñados conforme a normas industriales y que ofrecen alta fiabilidad en automatización, sistemas de control de movimiento y aplicaciones mecánicas exigentes.
Los cilindros de esta serie están disponibles en un amplio rango de diámetros de pistón de Ø32 a Ø320mm y con diferentes longitudes de carrera (estándar: 25–500mm, posibilidad de longitudes no estándar hasta 2800mm para diámetros menores), lo que proporciona flexibilidad de diseño y adaptación a distintos requisitos de montaje. La construcción de los cilindros incluye tanto carcasas perfiladas como cilíndricas, con puertos compatibles con acoplamientos y conexiones neumáticas habituales.
La versión estándar de los cilindros funciona en un amplio rango de temperaturas: de -20°C a +80°C, y versiones especiales permiten el funcionamiento incluso a altas temperaturas hasta +150°C o a bajas temperaturas hasta -40°C. La construcción en aluminio anodizado y materiales de estanqueidad de alta calidad garantiza una larga vida útil y resistencia a las condiciones ambientales industriales.
El avanzado sistema de amortiguación „Adaptive Cushioning System (ACS)” proporciona una amortiguación de movimiento eficiente y minimiza las vibraciones y el desgaste de los componentes, lo que resulta en un funcionamiento suave del cilindro y una menor carga en el sistema de aire. La serie ISOLine™ 15552 es ideal para aplicaciones en líneas de producción, sistemas de transporte y automatización de procesos, donde se requiere un control de movimiento preciso y un funcionamiento fiable.
Cualidades
Información técnica
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Tipo | doble efecto |
- Entrega estimada (15) días

