PRA/802063/M/320

Cilindro

Ver información técnica
Referencias
Norgren:PRA/802063/M/320
Rubix:798734319000
fabricante:PRA/802063/M/320
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipodoble efecto

Detalles de producto : PRA/802063/M/320


La serie de cilindros neumáticos Norgren ISOLine™ 15552 incluye potentes cilindros de doble efecto, diseñados según normas industriales y ofrece una alta fiabilidad en automatización, sistemas de control de movimiento y aplicaciones mecánicas exigentes.

Los cilindros de esta serie están disponibles en un amplio rango de diámetros del pistón desde Ø32 hasta Ø320mm y con diferentes carreras (estándar: 25–500mm, posibilidad de longitudes no estándar de hasta 2800mm para diámetros menores), lo que proporciona flexibilidad de diseño y adaptación a diversas tareas de montaje. La construcción de los cilindros incluye carcasas tanto perfiladas como redondas, con puertos adaptados a racores habituales y conexiones neumáticas.

La versión estándar de los cilindros funciona dentro de un amplio intervalo de temperaturas: de -20°C a +80°C, y versiones especiales permiten el funcionamiento incluso a altas temperaturas de hasta +150°C o a bajas temperaturas de hasta -40°C. La construcción en aluminio anodizado y los materiales de estanqueidad de alta calidad garantizan una larga vida útil y resistencia frente a condiciones ambientales industriales.

El avanzado sistema de amortiguación "Adaptive Cushioning System (ACS)" proporciona una amortiguación del movimiento eficiente, minimizando las vibraciones y el desgaste de los componentes, lo que resulta en un funcionamiento suave del cilindro y una menor carga sobre el sistema de aire comprimido. La serie ISOLine™ 15552 es ideal para aplicaciones en líneas de producción, sistemas de transporte y automatización de procesos donde se requiere un control de movimiento preciso y fiabilidad operativa.

Cualidades

Alto rendimiento, estabilidad y fiabilidad

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipodoble efecto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,91 Sin IVA
/ unidad
240,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días