Referencias
SMC:CKZT40-90T
Rubix:798207258000
fabricante:CKZT40-90T
EAN:3618035752879

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 90 mm |
| Tipo | cilindro power clamp |
Detalles de producto : CKZT40-90T
Cilindro Power Clamp
Construcción a prueba de salpicaduras
Diámetros del cilindro (mm): 25, 32, 40, 50, 63, 80
3 estilos de brazo
Ángulo de desenganche de 30° a 135°
Equipado con interruptor de proximidad
Asa de operación manual disponible.
Construcción a prueba de salpicaduras
Diámetros del cilindro (mm): 25, 32, 40, 50, 63, 80
3 estilos de brazo
Ángulo de desenganche de 30° a 135°
Equipado con interruptor de proximidad
Asa de operación manual disponible.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54x266x115 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1220 g |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 90 mm |
| Tipo | cilindro power clamp |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,38 € Sin IVA
/ unidad
634,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días