C95SDB200-200

Cilindro ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P serie C95

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C95SDB200-200
Rubix:752108985043
EAN:3618035485906
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro200 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipomontaje: estándar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C95SDB200-200


La serie C95 cumple las normas ISO, es intercambiable VDMA24562 y emplea una construcción de tirantes. Además de los amortiguadores y la correa portadora estándar, la serie C95 emplea un diseño de junta de amortiguación "compensadora" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello de "figura 8" exclusivo de SMC garantiza una larga vida útil.
C95S(D), Cilindro ISO, Doble efecto, Vástago simple, Diámetros grandes

Información técnica


Atributos
Peso neto23800 g
Diámetro de cilindro200 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipomontaje: estándar
1371,39 € Sin IVA
/ unidad
1659,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días