C95SDB250-700

C95S(D), cilindro ISO, doble efecto, vástago simple, gran calibre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C95SDB250-700
Rubix:799251265000
fabricante:C95SDB250-700
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro250 mm
Carrera de cilindro700 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C95SDB250-700


Cilindro de varillas roscadas ISO 6431. Diámetros (mm): 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250. Carreras de hasta 2400 mm. Variantes del cilindro: gran diámetro, con unidad de bloqueo, con posicionador, ATEX.

Cualidades

Conforme a ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562. Gran calibre (160~250 mm). Carreras estándar hasta 2400 mm (según el diámetro). Compatible con auto switch.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro250 mm
Carrera de cilindro700 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
3707,13 € Sin IVA
/ unidad
4485,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días