Referencias
SMC:CDU32TF-5D
Rubix:799254870000
fabricante:00248222

Documentos
Detalles de producto : CDU32TF-5D
Cilindro para montaje libreAlesaje (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32Carrera hasta 100 mmVarias superficies para montaje directo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,55 € Sin IVA
/ unidad
108,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días