Referencias
SMC:CDUJB8-8D
Rubix:752101644043
fabricante:CDUJB8-8D
EAN:3618035784436

Documentos
Detalles de producto : CDUJB8-8D
•Montaje libre miniatura Cilindro compacto que ahorra espacio Disponible en diámetros de 4mm a 10mm
Serie Clean: Sin Serie Clean
Imán: D (Imán integrado)
Dirección de montaje: B (Montaje lateral)
Diámetro: 8
Carrera: 8mm
Acción: D (Doble efecto)
Rosca del extremo del vástago: Rosca hembra del extremo del vástago (sin rosca para ø4)
Conmutador automático: Sin conmutador
Cable de conexión o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener conmutador)
Número: 2 pcs. (O ninguno en caso de no tener conmutador)
Serie Clean: Sin Serie Clean
Imán: D (Imán integrado)
Dirección de montaje: B (Montaje lateral)
Diámetro: 8
Carrera: 8mm
Acción: D (Doble efecto)
Rosca del extremo del vástago: Rosca hembra del extremo del vástago (sin rosca para ø4)
Conmutador automático: Sin conmutador
Cable de conexión o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener conmutador)
Número: 2 pcs. (O ninguno en caso de no tener conmutador)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 8 mm |
| Tipo | doble efecto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,73 € Sin IVA
/ unidad
40,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días