Referencias

SMC:CM2KB25-150AZ
Rubix:799250204000
EAN:3618035746571
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CM2KB25-150AZ


El cilindro neumático de precisión Serie CG1 tiene 8 tamaños de diámetro y puede cubrir cualquier necesidad de aplicación. El tubo está fabricado por extrusión de impacto en aluminio para producir un acabado extraordinariamente suave, permitir una baja presión de arranque y un movimiento de carrera suave. Hay ocho opciones de montaje disponibles. Compatible con auto switch.

Cualidades

CG1, cilindro de doble efecto con vástago simple y opciones hechas a medida
Diámetros: 20, 25, 32, 40, 50 63
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
Carreras disponibles: 25mm a 1500mm dependiendo del diámetro
7 opciones de montaje

Información técnica


Atributos
Peso neto420 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
108,86 € Sin IVA
/ unidad
131,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días