Referencias
SMC:CDU10-10S
Rubix:799255750000
fabricante:CDU10-10S
EAN:3618035787826

Documentos
Detalles de producto : CDU10-10S
C(D)U, Cilindro de montaje universal, simple efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 62x24x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40 g |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro compacto; simple efecto - retorno por resorte |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,37 € Sin IVA
/ unidad
64,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días