Referencias
SMC:CDG3BN20-50F
Rubix:799250122000
EAN:3618035385640

Documentos
Detalles de producto : CDG3BN20-50F
Los cilindros neumáticos SMC CG3 son una gama de cilindros cortos, de doble efecto y vástago simple, disponibles en ocho diámetros de 20 mm a 100 mm. Esta serie destaca por sus dimensiones totales reducidas, con una longitud total de hasta 51 mm menos y un peso hasta un 24 % inferior al del modelo CG1 existente.
Características:
La serie CG3 funciona como doble efecto con un solo vástago y no requiere lubricación. La amortiguación al final de carrera se basa en un tope de goma, instalado en toda la gama de diámetros.
Hay tres configuraciones de extremo de vástago disponibles: rosca macho estándar, rosca macho larga que coincide con las dimensiones de la serie CG1 y rosca hembra. Cinco tipos de montaje completan la oferta: montaje básico, pata, brida delantera, brida trasera y horquilla.
Los modelos con imán integrado (CDG3) aceptan una amplia gama de sensores de posición, con o sin indicación de diagnóstico, montados sobre el cuerpo del cilindro mediante un soporte tipo collar adecuado al diámetro y al modelo del sensor.
Especificaciones:
- Gama: CG3.
- Diámetros disponibles: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm y 100 mm.
- Funcionamiento: doble efecto, vástago simple.
- Fluido: aire.
- Lubricación: no requerida.
- Presión de prueba: 1.0 MPa.
- Presión máxima de funcionamiento: 0.7 MPa.
- Presión mínima de funcionamiento: 0.05 MPa.
- Temperatura ambiente y del fluido: de -10 °C a 70 °C sin sensor de posición, de -10 °C a 60 °C con sensor de posición (sin congelación).
- Velocidad del pistón: de 50 a 1,000 mm/s para diámetros de 20 a 63 mm, de 30 a 700 mm/s para diámetros de 80 y 100 mm.
- Tolerancia de carrera: de 0 mm a +1.4 mm.
- Amortiguación: tope de goma.
- Montajes disponibles: básico, pata, brida delantera, brida trasera, horquilla.
- Carrera estándar: de 25 mm a 200 mm para diámetro de 20 mm; de 25 mm a 300 mm para diámetros de 25 a 100 mm.
- Longitud total: reducción de hasta 51 mm para la versión con rosca hembra y de hasta 37 mm para la versión con rosca macho, en comparación con el modelo CG1 existente.
- Peso: reducción de hasta 24 % en comparación con el modelo CG1 existente; peso base entre 0.09 kg (diámetro de 20 mm) y 2.74 kg (diámetro de 100 mm) según la configuración.
- Material de montaje: acero al carbono para diámetros de 20 a 63 mm, hierro fundido para diámetros de 80 y 100 mm, con tratamiento superficial de niquelado.
- Tuerca del vástago: acero al carbono con recubrimiento de cromato de zinc.
Normas:
- RoHS: el cumplimiento de esta directiva limita la presencia de ciertas sustancias peligrosas en la fabricación del producto, lo que facilita su integración en entornos sujetos a requisitos normativos medioambientales.
Características:
La serie CG3 funciona como doble efecto con un solo vástago y no requiere lubricación. La amortiguación al final de carrera se basa en un tope de goma, instalado en toda la gama de diámetros.
Hay tres configuraciones de extremo de vástago disponibles: rosca macho estándar, rosca macho larga que coincide con las dimensiones de la serie CG1 y rosca hembra. Cinco tipos de montaje completan la oferta: montaje básico, pata, brida delantera, brida trasera y horquilla.
Los modelos con imán integrado (CDG3) aceptan una amplia gama de sensores de posición, con o sin indicación de diagnóstico, montados sobre el cuerpo del cilindro mediante un soporte tipo collar adecuado al diámetro y al modelo del sensor.
Especificaciones:
- Gama: CG3.
- Diámetros disponibles: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm y 100 mm.
- Funcionamiento: doble efecto, vástago simple.
- Fluido: aire.
- Lubricación: no requerida.
- Presión de prueba: 1.0 MPa.
- Presión máxima de funcionamiento: 0.7 MPa.
- Presión mínima de funcionamiento: 0.05 MPa.
- Temperatura ambiente y del fluido: de -10 °C a 70 °C sin sensor de posición, de -10 °C a 60 °C con sensor de posición (sin congelación).
- Velocidad del pistón: de 50 a 1,000 mm/s para diámetros de 20 a 63 mm, de 30 a 700 mm/s para diámetros de 80 y 100 mm.
- Tolerancia de carrera: de 0 mm a +1.4 mm.
- Amortiguación: tope de goma.
- Montajes disponibles: básico, pata, brida delantera, brida trasera, horquilla.
- Carrera estándar: de 25 mm a 200 mm para diámetro de 20 mm; de 25 mm a 300 mm para diámetros de 25 a 100 mm.
- Longitud total: reducción de hasta 51 mm para la versión con rosca hembra y de hasta 37 mm para la versión con rosca macho, en comparación con el modelo CG1 existente.
- Peso: reducción de hasta 24 % en comparación con el modelo CG1 existente; peso base entre 0.09 kg (diámetro de 20 mm) y 2.74 kg (diámetro de 100 mm) según la configuración.
- Material de montaje: acero al carbono para diámetros de 20 a 63 mm, hierro fundido para diámetros de 80 y 100 mm, con tratamiento superficial de niquelado.
- Tuerca del vástago: acero al carbono con recubrimiento de cromato de zinc.
Normas:
- RoHS: el cumplimiento de esta directiva limita la presencia de ciertas sustancias peligrosas en la fabricación del producto, lo que facilita su integración en entornos sujetos a requisitos normativos medioambientales.
Cualidades
- Una longitud total reducida hasta 51 mm facilita la integración en espacios reducidos.
- Un peso inferior de hasta un 24 % limita la carga aplicada a las estructuras de soporte y a los equipos de manipulación.
- La ausencia de lubricación simplifica las operaciones de mantenimiento rutinario.
- El tope de goma suaviza los impactos al final de carrera y protege los componentes internos.
- La compatibilidad de los modelos con imán integrado con sensores de posición facilita la supervisión del ciclo de funcionamiento.
- La gama de opciones de montaje disponibles (básico, pata, brida, horquilla) adapta la instalación a diferentes configuraciones mecánicas.
- Un peso inferior de hasta un 24 % limita la carga aplicada a las estructuras de soporte y a los equipos de manipulación.
- La ausencia de lubricación simplifica las operaciones de mantenimiento rutinario.
- El tope de goma suaviza los impactos al final de carrera y protege los componentes internos.
- La compatibilidad de los modelos con imán integrado con sensores de posición facilita la supervisión del ciclo de funcionamiento.
- La gama de opciones de montaje disponibles (básico, pata, brida, horquilla) adapta la instalación a diferentes configuraciones mecánicas.
Aplicaciones
Este tipo de cilindro es adecuado para líneas de automatización industrial en las que el espacio disponible alrededor de los actuadores sigue siendo limitado, especialmente en máquinas de envasado, transportadores y estaciones de montaje. La longitud total y el peso reducidos en comparación con el modelo CG1 también facilitan su integración en equipos móviles o subconjuntos compactos, como determinados útiles de agarre o posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,16 € Sin IVA
/ unidad
49,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días