Referencias
Festo:DSBF-C-125-400-PPVA-N3-R
Rubix:799265918000
fabricante:1785022
EAN:4052568248321

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-125-400-PPVA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-125-400-PPVA-N3-R Carrera=400 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguación=PPV : amortiguación neumática ajustable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10666 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
849,14 € Sin IVA
/ unidad
1027,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días