Referencias
Festo:ADN-100-25-I-PPS-A
Rubix:799266036000
fabricante:577193
EAN:4052568225483
Documentos
Detalles de producto : ADN-100-25-I-PPS-A
Cilindro compacto ADN-100-25-I-PPS-A con un amortiguamiento neumático autoajustado en fin de carrera Course=25 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Rosca de la varilla del pistón=M16x1,5, Amortiguamiento=PPS : Amortiguamiento de fin de carrera neumático auto-ajustable, Posición de montaje=indiferente
Compact cylinder
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto adn |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,09 € Sin IVA
/ unidad
277,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días