Referencias
SMC:ERSDQB40-20D
Rubix:751610134043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | cilindro de tope |
Detalles de producto : ERSDQB40-20D 00096390
La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con durabilidad comprobada y bajas fuerzas de arranque. La serie RSG es un cilindro tope con altura de montaje ajustable. Puede elevarse o bajarse según la distancia requerida para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope RSH de servicio pesado está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieren un dispositivo de detención externo.
Cualidades
Cilindro tope de altura fija
Doble efecto y simple efecto disponibles
Compatible con auto switch
Doble efecto y simple efecto disponibles
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 800 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | cilindro de tope |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,48 € Sin IVA
/ unidad
133,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días