MY1M63TF-700

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1M63TF-700
Rubix:799245936000
fabricante:01984255
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro700 mm
Diámetro de cilindro63 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1M63TF-700


Para carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, la serie MY1 de actuadores sin vástago proporciona una solución ideal. El cilindro sin vástago de unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carreraCilindro sin vástago de unión mecánica con cojinete deslizanteDiámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)Carreras desde 100mm hasta 2000mm según el diámetroCon uno o dos reguladores de carrera, con o sin amortiguadoresVariedad de interruptores y variedad de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro700 mm
Diámetro de cilindro63 mm
1504,79 € Sin IVA
/ unidad
1820,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días