Referencias
SMC:MY1B80TF-3500
Rubix:799245950000
fabricante:02012145
Documentos
Detalles de producto : MY1B80TF-3500
Para carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago de unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros de 16mm a 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.
Cualidades
sin unidad de ajuste de carrera Cilindro sin vástago de unión mecánica Diámetros: 10, 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm) Carreras desde 100mm hasta 5000mm dependiendo del diámetro Con uno o dos ajustadores de carrera con o sin amortiguadores Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 3500 mm |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3485,11 € Sin IVA
/ unidad
4216,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días