MY1B40TF-400Z 01062606

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1B40TF-400Z
Rubix:798646469000
fabricante:01062606
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro400 mm
Diámetro de cilindro40 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1B40TF-400Z 01062606


En SMC estamos introduciendo cilindros sin vástago unidos mecánicamente mejorados que ofrecerán a nuestros clientes un rendimiento y una funcionalidad superiores. El cilindro de guía lineal MY1H-Z, ideal para aplicaciones de alta repetibilidad, cuenta con una nueva banda de sellado magnético antipolvo que minimiza la entrada de partículas externas en el sistema. Atendiendo las solicitudes de un cilindro sin vástago unido mecánicamente más ligero con un montaje del interruptor automático mejorado, nos complace presentar nuestra nueva Serie MY1B-Z. Hasta un 17% más ligeros que nuestro tipo básico de cilindro sin vástago existente, estos cilindros ligeros ahora pueden montarse con nuestro interruptor automático de estado sólido bicolor Serie D-M9*W en cualquier punto a lo largo de las ranuras de montaje. La aguja del amortiguador, que ahora está situada en la parte superior para un acceso más fácil, puede ajustarse con una simple llave hexagonal.

Cualidades

sin Unidad de ajuste de carreraAjuste fácil de la aguja de amortiguación.Se reduce la entrada de partículas externas, se mejora la fiabilidad y se reducen los costes de mantenimiento.Flexibilidad de tubería porque puede conectarse en 4 direcciones y se puede seleccionar entre 2 tipos (estándar y centralizado).Flexibilidad en el montaje del auto switch.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro400 mm
Diámetro de cilindro40 mm
529,64 € Sin IVA
/ unidad
640,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días