CY1S32-600BZ

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY1S32-600BZ
Rubix:799246118000
fabricante:01358998
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro600 mm
Diámetro de cilindro32 mm

Documentos

Detalles de producto : CY1S32-600BZ


Gracias a su cuerpo ligero y a su longitud reducida, nuestra Serie CY1S-Z de cilindros sin vástago con acoplamiento magnético actualizada ofrece ahora un rendimiento mejorado. Pesa un 15% menos y es hasta 15mm más corta que los modelos anteriores; el nuevo CY1S-Z es ideal para aplicaciones en las que se deben mover cargas relativamente ligeras a velocidades bajas o medias y donde el espacio es limitado. El diseño ofrece mayor flexibilidad con una amplia gama de opciones de tubería bilateral y central y de ajuste de carrera. Gracias al tornillo de ajuste, la posición de los extremos de la carrera puede mantenerse sin necesidad de reajustar la carrera, lo que aporta mayor precisión y repetibilidad. El montaje del auto switch se ha desplazado hacia adelante, ya que los interruptores pueden ubicarse en cualquier posición, y se suministra de serie un riel de montaje para interruptores. La Serie es muy duradera, ya que se montan retenedores de lubricante en las superficies internas y externas del tubo del cilindro para mantener la lubricación.

Cualidades

Estilo deslizante: cojinete deslizante
  • Diámetros: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm)
  • Carreras desde 15mm hasta 1500mm
  • Montaje de auto switch mejorado
  • 3 opciones disponibles para el ajuste de la carrera
  • Disponible con amortiguadores
  • Información técnica


    Atributos
    Tipocilindro sin vástago
    Carrera de cilindro600 mm
    Diámetro de cilindro32 mm
    1002,12 € Sin IVA
    / unidad
    1212,57 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días