MY3M16-800

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY3M16-800
Rubix:799250321000
MY3M, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Slide Bearing Type

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago con unión mecánica
Carrera de cilindro800 mm
Diámetro de cilindro16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY3M16-800


El cilindro sin vástago de unión mecánica serie MY3 ofrece alta funcionalidad con reducción de altura y longitud. La forma de pistón de diseño único permite reducir la altura y la longitud, así como una disposición práctica de los conductos de tubería comunes, el mecanismo de amortiguación y el mecanismo de posicionamiento. Esto ha logrado una miniaturización y reducción de peso drásticas.
MY3M, Cilindro sin Vástago Articulado Mecánicamente, Modelo de Patín Deslizante

Información técnica


Atributos
Peso neto628 g
Tipocilindro sin vástago con unión mecánica
Carrera de cilindro800 mm
Diámetro de cilindro16 mm
520,51 € Sin IVA
/ unidad
629,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días