Referencias
SMC:CY1S32-250BZ
Rubix:799246704000
fabricante:01340247
Documentos
Detalles de producto : CY1S32-250BZ
Gracias a su cuerpo ligero y a su longitud reducida, nuestra Serie CY1S-Z de cilindros sin vástago con acoplamiento magnético actualizada ofrece ahora un rendimiento mejorado. Pesa un 15% menos y es hasta 15mm más corta que los modelos anteriores; el nuevo CY1S-Z es ideal para aplicaciones en las que se deben mover cargas relativamente ligeras a velocidades bajas o medias y donde el espacio es limitado. El diseño ofrece mayor flexibilidad con una amplia gama de opciones de tubería bilateral y central y de ajuste de carrera. Gracias al tornillo de ajuste, la posición de los extremos de la carrera puede mantenerse sin necesidad de reajustar la carrera, lo que aporta mayor precisión y repetibilidad. El montaje del auto switch se ha desplazado hacia adelante, ya que los interruptores pueden ubicarse en cualquier posición, y se suministra de serie un riel de montaje para interruptores. La Serie es muy duradera, ya que se montan retenedores de lubricante en las superficies internas y externas del tubo del cilindro para mantener la lubricación.
Cualidades
Estilo deslizante: cojinete deslizante Diámetros: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm) Carreras desde 15mm hasta 1500mm Montaje de auto switch mejorado 3 opciones disponibles para el ajuste de la carrera Disponible con amortiguadores
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
929,91 € Sin IVA
/ unidad
1125,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días