MY3B32TF-800

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY3B32TF-800
Rubix:799246997000
fabricante:00843523
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro800 mm
Diámetro de cilindro32 mm

Documentos

Detalles de producto : MY3B32TF-800


La serie MY3 de cilindros sin vástago articulados mecánicamente ofrece alta funcionalidad con reducción de altura y longitud. La forma de pistón de diseño único permite reducir la altura y la longitud, además de una disposición práctica de las vías de tubería comunes, el mecanismo de amortiguación y el mecanismo de posicionamiento. Esto ha logrado una miniaturización y reducción de peso drásticas.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carrera. Tipo básico corto (tope de goma) y tipo básico estándar (cushion neumático). Diámetros aplicables: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm y 63 mm. Conexión sencilla con guía externa. Es posible el montaje vertical y lateral. Alta funcionalidad con reducción de altura y longitud.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro800 mm
Diámetro de cilindro32 mm
548,83 € Sin IVA
/ unidad
664,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días