Referencias
SMC:MY1M40TFG-400
Rubix:799247291000
fabricante:MY1M40TFG-400

Resumen técnico
| Tipo | rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY1M40TFG-400
Para carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, la serie de actuadores sin vástago MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con junta mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Las opciones de tubería pueden seleccionarse según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros de cilindro desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.
Cualidades
sin unidad de ajuste de carrera
Cilindro sin vástago con junta mecánica y cojinete deslizante
Diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)
Carreras desde 100mm hasta 2000mm según el diámetro
Con uno o dos ajustadores de carrera, con o sin amortiguadores
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Tipo | rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Material | aluminium alloy |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
915,18 € Sin IVA
/ unidad
1107,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días