Referencias
SMC:CY1SG20-200BZ
Rubix:799246116000
fabricante:01108704
Documentos
Detalles de producto : CY1SG20-200BZ
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en muchos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y permiten ahorrar espacio de montaje. Cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para lograr la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros, de 6mm a 63mm, con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variantes de modelo ofrecen la mayor diversidad de aplicaciones. Los auto switches están integrados de serie.
Cualidades
•Mejor rendimiento del cojinete
Mejor durabilidad
Mejor lubricación mediante el uso de un lubretainer
Presión mínima de funcionamiento reducida en un 30%
Reducción de la resistencia al deslizamiento
Mejor durabilidad
Mejor lubricación mediante el uso de un lubretainer
Presión mínima de funcionamiento reducida en un 30%
Reducción de la resistencia al deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
667,92 € Sin IVA
/ unidad
808,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días