Referencias
SMC:CY3R63-500
Rubix:799254365000
fabricante:00456285
Documentos
Detalles de producto : CY3R63-500
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en una gran variedad de entornos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen un amplio rango de aplicaciones y permiten ahorrar espacio de montaje. Es posible soportar cargas y momentos mediante el uso de guías integradas. Se pueden utilizar diversas guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros, desde 6mm hasta 63mm, con recorridos estándar de hasta 1000mm. Las 5 variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los auto switches están integrados de serie.
Cualidades
Cilindro sin vástago acoplado magnéticamenteTipo de montaje directo, con riel para auto switchesDiámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPATemperatura ambiente: -10 a 60°CVariedad de auto switches disponibles
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1808,33 € Sin IVA
/ unidad
2188,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días