MY3B16-400

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY3B16-400
Rubix:799251371000
fabricante:MY3B16-400
EAN:3618036291612
brand logo

Resumen técnico

Tipomechanically jointed rodless cylinder (basic type - air cushion)
Carrera de cilindro400 mm
Diámetro de cilindro16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY3B16-400


La serie MY3 de cilindros sin vástago con unión mecánica ofrece alta funcionalidad con reducción de altura y longitud. La forma de pistón de diseño único permite reducir la altura y la longitud, así como una disposición práctica de los conductos de tubería comunes, el mecanismo de amortiguación y el mecanismo de posicionamiento. Esto ha logrado una drástica miniaturización y reducción de peso.
MY3A/B, Cilindros sin vástago, Modelo básico

Información técnica


Atributos
Peso neto710 g
Tipomechanically jointed rodless cylinder (basic type - air cushion)
Carrera de cilindro400 mm
Diámetro de cilindro16 mm
Presión de servicio máx.10.5 bar
Materialaluminum alloy; stainless steel; polyamide; polyacetal; polybutylene terephthalate; carbon steel
270,42 € Sin IVA
/ unidad
327,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días