MY3A25TF-800

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY3A25TF-800
Rubix:799251395000
fabricante:MY3A25TF-800
MY3, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Basic Type

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago unido mecánicamente
Carrera de cilindro800 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY3A25TF-800


La serie MY3 de cilindros sin vástago con unión mecánica ofrece alta funcionalidad con reducción de altura y longitud. La forma de pistón de diseño único permite reducir la altura y la longitud, así como una disposición práctica de los conductos de tubería comunes, el mecanismo de amortiguación y el mecanismo de posicionamiento. Esto ha logrado una drástica miniaturización y reducción de peso.
MY3A/B, Cilindros sin vástago, Modelo básico

Información técnica


Atributos
Peso neto3370 g
Tipocilindro sin vástago unido mecánicamente
Carrera de cilindro800 mm
Diámetro de cilindro25 mm
351,49 € Sin IVA
/ unidad
425,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días