CY3R32-300

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3R32-300
Rubix:799247489000
fabricante:00150015
EAN:3618035641685
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro300 mm
Diámetro de cilindro32 mm

Documentos

Detalles de producto : CY3R32-300


Al no haber fugas externas, la serie CY puede utilizarse en muchos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Es posible soportar cargas y momentos mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros de cilindro, desde 6 mm hasta 63 mm, con carreras estándar de hasta 1000 mm. Las 5 diferentes variaciones de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados de serie.

Cualidades

Cilindro sin vástago acoplado magnéticamenteTipo de montaje directo, con riel para interruptoresDiámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Presión máxima de trabajo: 0.7MPaTemperatura ambiente: -10 a 60°CVariedad de interruptores automáticos disponibles

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro300 mm
Diámetro de cilindro32 mm
730,14 € Sin IVA
/ unidad
883,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días