Referencias
SMC:MY3B16-200
Rubix:798869899000
EAN:3618036291841

Resumen técnico
| Tipo | rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY3B16-200
La serie MY3 de cilindros sin vástago con unión mecánica ofrece alta funcionalidad con reducción de altura y longitud. La forma de pistón de diseño único permite reducir la altura y la longitud, así como una disposición práctica de los conductos de tubería comunes, el mecanismo de amortiguación y el mecanismo de posicionamiento. Esto ha logrado una drástica miniaturización y reducción de peso.
MY3A/B, Cilindros sin vástago, Modelo básico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 470 g |
|---|---|
| Tipo | rodless cylinder |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Material | aluminum alloy; stainless steel; polyamide; polyacetal; polybutylene terephthalate; carbon steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,48 € Sin IVA
/ unidad
306,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días