Referencias
SMC:MDUB32-200DZ
Rubix:798999878000
fabricante:MDUB32-200DZ
EAN:3618035935654

Resumen técnico
| Tipo | plate cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : MDUB32-200DZ
El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de servicio más altas que podrían ser requeridas para cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca de no rotación sin tener que usar un vástago con planos, lo que aumenta la vida útil de los cojinetes y de los sellos.
M(D)U Cilindro extraplano, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Sin saliente
Fácil montaje
Fácil montaje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 840 g |
|---|---|
| Tipo | plate cylinder |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | aluminum alloy (cylinder tube); stainless steel (piston rod) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,23 € Sin IVA
/ unidad
141,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días