Referencias
SMC:CY1SG32TF-100Z
Rubix:799247361000
fabricante:CY1SG32TF-100Z
Documentos
Detalles de producto : CY1SG32TF-100Z
Gracias a su cuerpo ligero y longitud reducida, nuestra Serie CY1S-Z actualizada de cilindros sin vástago acoplados magnéticamente ahora ofrece un rendimiento mejorado. Pesa un 15% menos y es hasta 15mm más corto que los modelos anteriores, por lo que el nuevo CY1S-Z es ideal para aplicaciones donde se deben mover cargas relativamente ligeras a velocidades bajas o medias y donde el espacio es limitado. El diseño ofrece mayor flexibilidad con una amplia gama de opciones de tubería bilateral y central y de ajuste de carrera. Gracias al tornillo de ajuste, la posición de los extremos de la carrera puede mantenerse sin necesidad de ajustar la carrera, lo que proporciona mayor precisión y repetibilidad. El montaje del auto switch se desplaza hacia adelante, ya que los auto switches pueden ubicarse en cualquier posición, y se suministra de serie un riel de montaje para auto switches. La serie es altamente durable, ya que se montan retenedores de lubricante en las superficies interna y externa del tubo del cilindro para mantener la lubricación.
Cualidades
Estilo deslizador: cojinete deslizante Diámetros del cilindro: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm) Recorridos desde 15mm hasta 1500mm Montaje de auto switch mejorado 3 opciones disponibles para el ajuste de carrera Disponible con amortiguadores
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
789,49 € Sin IVA
/ unidad
955,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días