Referencias
SMC:MY1C20G-400
Rubix:799255661000
EAN:3618036311549

Resumen técnico
| Tipo | rodless cylinder; double acting (d/a) |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY1C20G-400
Para recorridos largos con tamaño compacto y una guía integrada, la serie MY1 de actuadores sin vástago ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago MY1 con unión mecánica incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Se pueden seleccionar opciones de tubería según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.
MY1C, Cilindros sin vástago, Rodillo guía
Cualidades
Cilindro sin vástago con unión mecánica y guía con seguidor de leva
Diámetros:16,20,25,32,40,50,63
Carreras hasta 5000mm dependiendo del diámetro
Con uno o dos ajustadores de carrera, con o sin amortiguadores
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Diámetros:16,20,25,32,40,50,63
Carreras hasta 5000mm dependiendo del diámetro
Con uno o dos ajustadores de carrera, con o sin amortiguadores
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1700 g |
|---|---|
| Tipo | rodless cylinder; double acting (d/a) |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Material | aluminum alloy |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
840,11 € Sin IVA
/ unidad
1016,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días