Referencias
SMC:MY1H10G-200
Rubix:799158541000
fabricante:MY1H10G-200
EAN:3618036308822

Resumen técnico
| Tipo | rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY1H10G-200
Para carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución de ingeniería especial. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos tamaños de diámetro.
MY1H10, Cilindros sin vástago, Guía de alta precisión, Diámetro 10mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Tipo | rodless cylinder |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,83 € Sin IVA
/ unidad
763,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días