Referencias
SMC:CY1SG40TF-150BZ
Rubix:799250978000
fabricante:01141145
Documentos
Detalles de producto : CY1SG40TF-150BZ
Gracias a su cuerpo ligero y longitud reducida, nuestra Serie actualizada CY1S-Z de cilindros sin vástago acoplados magnéticamente ahora ofrece un rendimiento mejorado. Pesando un 15% menos y hasta 15mm más corto que los modelos anteriores, la nueva CY1S-Z es ideal para aplicaciones en las que hay que mover cargas relativamente ligeras a velocidades bajas o medias y donde el espacio es limitado. El diseño ofrece mayor flexibilidad con una amplia gama de opciones de tubería bilateral y central y de ajuste del recorrido. Gracias al tornillo de ajuste, la posición de los extremos del recorrido puede mantenerse sin necesidad de ajustar el recorrido, lo que aporta mayor precisión y repetibilidad. El montaje del auto switch se ha adelantado, ya que los interruptores pueden ubicarse en cualquier posición, y se suministra de serie un riel de montaje para los interruptores. La Serie es muy duradera, ya que los retenedores de lubricación (lub-retainers) están montados en las superficies internas y externas del tubo del cilindro para mantener la lubricación.
Cualidades
Estilo de deslizador: cojinete deslizante Diámetros: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm) Recorridos desde 15mm hasta 1500mm Montaje mejorado del auto switch 3 opciones disponibles para el ajuste del recorrido Disponible con amortiguadores
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1260,15 € Sin IVA
/ unidad
1524,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
