Referencias
SMC:MY1H32TFG-550Z
Rubix:798638987000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 550 mm |
| Tipo | cilindro sin vástago |
Documentos
Detalles de producto : MY1H32TFG-550Z
En SMC estamos lanzando cilindros sin vástago unidos mecánicamente mejorados que ofrecerán a nuestros clientes un rendimiento y funcionalidad superiores. El cilindro de guía lineal MY1H-Z, ideal para aplicaciones de alta repetibilidad, cuenta con una nueva banda de sellado magnético contra el polvo que minimiza la entrada de partículas externas en el sistema. Tras las solicitudes de un cilindro sin vástago unido mecánicamente más ligero con un montaje de auto switch mejorado, nos complace presentar nuestra nueva Serie MY1B-Z. Hasta un 17% más ligeros que nuestro tipo básico de cilindro sin vástago existente, estos cilindros ligeros ahora pueden montarse con nuestro auto switch de estado sólido bicolor Series D-M9*W en cualquier punto a lo largo de las ranuras de montaje. La aguja de amortiguación, que ahora está situada en la parte superior para facilitar el acceso, puede ajustarse con una simple llave hexagonal.
MY1H-Z, Cilindro sin vástago de arrastre mecánico, Modelo con guía lineal sin unidad de ajuste de carrera
Cualidades
Cilindro sin vástago con unión mecánica y guía de alta precisión
Diámetros (bore): 16, 20, 25, 32, 40
Recorridos de hasta 1500mm según el diámetro
Con uno o dos ajustadores de carrera con o sin amortiguadores
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable
Diámetros (bore): 16, 20, 25, 32, 40
Recorridos de hasta 1500mm según el diámetro
Con uno o dos ajustadores de carrera con o sin amortiguadores
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9710 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 550 mm |
| Tipo | cilindro sin vástago |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1444,49 € Sin IVA
/ unidad
1747,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días