CD76F32-80-B 00156365

Cilindro Serie C76

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD76F32-80-B
Rubix:798804081000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipocilindro de aire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD76F32-80-B 00156365


Los cilindros neumáticos de la serie C76 ofrecen un diseño sencillo, que reduce el desorden y una gran precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las placas anchas del vástago y del fondo delantero simplifican enormemente la instalación y el posicionamiento de los respaldos. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos elastoméricos de choque suministrados de serie permiten obtener velocidades de pistón de hasta 1500 mm/seg. Pueden utilizarse cargas laterales mayores gracias a la tolerancia del vástago cerca de la almohadilla frontal.

Información técnica


Atributos
Peso neto421 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipocilindro de aire
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
79,00 Sin IVA
/ unidad
95,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días