EG-4-10-PK-2

Cilindro redondo EG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EG-4-10-PK-2
Rubix:751120352113
fabricante:15886
EAN:4052568066680
EG-4-10-PK-2 Round cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro redondo eg
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EG-4-10-PK-2


Cilindro redondo EG-4-10-PK-2 Micro neumático Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=4 mm, Amortiguación=Sin amortiguación, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=(* Émbolo, * Vástago, * Camisa del cilindro)

Información técnica


Atributos
Peso neto5,98 g
Tipocilindro redondo eg
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro10 mm
37,93 Sin IVA
/ unidad
45,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días