AEVC-6-10-A-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-6-10-A-P-A
Rubix:798193173000
fabricante:188061
EAN:4052568076498
AEVC-6-10-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-6-10-A-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-6-10-A-P-A. Para detección de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=3 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto17,58 g
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro aevc de carrera corta
53,59 € Sin IVA
/ unidad
64,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días