DSNU-63-100-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-63-100-P-A
Rubix:798194491000
fabricante:196014
EAN:4052568158651
DSNU-63-100-P-A Round cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-63-100-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto1893,6 g
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipodsnu cilindro redondo
128,06 € Sin IVA
/ unidad
154,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días