DSNU-20-15-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-20-15-PPS-A
Rubix:799268208000
fabricante:1908298
EAN:4052568108786
DSNU-20-15-PPS-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-20-15-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto185 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro redondo dsnu
61,67 € Sin IVA
/ unidad
74,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días